Referenzen
INA:F-53507.T6AR
Rubix:3175878
Hersteller:0005768320000
EAN:4047643187718
Produktdetails : F-53507.T6AR (INA) Tandemlager INA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3314 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 182 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.840,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.519,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
