Referenzen
INA:F-52978.T4AR
Rubix:3175871
Hersteller:0000098730000
EAN:4012802184952
Produktdetails : F-52978.T4AR (INA) Tandemlager INA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12000 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 177 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 127 mm |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.542,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.735,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
