YRTSM 200-C (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
Axial-Radial-Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:YRTSM200
INA:YRTSM200-C
Rubix:1363507
Hersteller:0778205500000
EAN:4054366871770

Produktdetails : YRTSM 200-C (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9000 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.288,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.672,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
