YRTSM 395-C (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
Axial-Radial-Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:YRTSM395-C
Rubix:1363504
Hersteller:0778206900000
EAN:4054366871794

Produktdetails : YRTSM 395-C (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar, für höhere Drehzahlen, mit integriertem Winkel-Messsystem
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32600 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 525 mm |
| Innendurchmesser | 395 mm |
| Breite | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12.942,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
15.401,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
