VLI 200644-N (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt INA
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:VLI200644-N
Rubix:1271374
Hersteller:0013253960000
EAN:4054364136918

Produktdetails : VLI 200644-N (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt INA
Vierpunktlager, leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45000 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 748 mm |
| Innendurchmesser | 546 mm |
| Breite | 56 mm |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.434,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.087,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
