Referenzen
Aventics:2122210140
Rubix:591894
Hersteller:2122210140
EAN:3661475929004

Dokumente
Produktdetails : 2122210140 T-Verschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bspp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 |
| Anschluss 2 | g1/4 |
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
139,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
