KXL06-01S Steckverbindung Drehbar

Drehverschraubung Serie KX

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KXL06-01S
Rubix:1427526
Hersteller:KXL06-01S
EAN:3618036021752
KXL06-01S Steckverbindung Drehbar

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 1r 1/8
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KXL06-01S Steckverbindung Drehbar


Drehbare Steckverbindungen der Serie KX sind mit Doppelkugellager und Spezialdichtung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgestattet. Die Serie KX ist in 5 Schlauchgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Ein Druckring verhindert Verdrehen des Schlauches. KX ist für Druck- oder Vakuumanwendungen geeignet.
KX, drehbare One-Touch-Steckverbindung für hohe Geschwindigkeiten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Gewindeartr
Anschluss 1r 1/8
Anschluss 26
Werkstoffpbt
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Zolltarifcode73079980
99,00 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
117,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen