853226 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/8G
L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853226
Rubix:3049191
EAN:3660338093890

Dokumente
Produktdetails : 853226 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/8G
Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std