KXL10-02S Verschraubung Connector
Drehverschraubung Serie KX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KXL10-02S
Rubix:2185867
Hersteller:KXL10-02S
EAN:3618036021660

Dokumente
Produktdetails : KXL10-02S Verschraubung Connector
Drehbare Steckverbindungen der Serie KX sind mit Doppelkugellager und Spezialdichtung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgestattet. Die Serie KX ist in 5 Schlauchgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Ein Druckring verhindert Verdrehen des Schlauches. KX ist für Druck- oder Vakuumanwendungen geeignet.
KX, Drehbare Steckverbindung für hohe Geschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Gewindeart | r |
| Anschluss 1 | r 1/4 in |
| Anschluss 2 | 18,5 mm |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);nbr (o-ring, abstreifer, dichtung);fpm (drehdichtung);edelstahl 440c (kugellager, dichtung);polyacetal (klemmhülse, entriegelungstaste, sicherungsring) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,80 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
146,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen