Referenzen
Aventics:2121104000
Rubix:591804
Hersteller:2121104000
EAN:3661475928076

Dokumente
Produktdetails : 2121104000 T-Verbinder
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) |
| Länge | 18,1 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std