TFT 130-3020 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3, T-Abzweig Rp 2, schw. TG
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-3020
Rubix:1425050
Hersteller:112996
EAN:4047322392112


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 3 |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-3020 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3, T-Abzweig Rp 2, schw. TG
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1425 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 3 |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschluss 2 | rp 2 |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage