KQ2T16-00A-X35 Steckverbindung

T-Stück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2T16-00A-X35
Rubix:3056737
Hersteller:KQ2T16-00A-X35
KQ2T16-00A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing/polypropylen
Anschluss 116 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2T16-00A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Anschlüsse in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Vielfalt an Abmessungen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne die bei Kompressionsverschraubungen übliche Durchflussminderung. Der KQ2-Lösekragen löst sowohl den Spannkörper als auch die Klemmhülse und ermöglicht so eine geringe Abzugskraft, wodurch das Schlauchmaterial leicht entfernt werden kann.

Stärken

•Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Werkstoffmessing/polypropylen
Anschluss 116 mm
Profilt-steckverbindung
Anschluss 216
Typt-steckverbindung
Rohrdurchmesser16 mm
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.