KQ2T12-00A-X35 Steckverbindung

T-Stück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2T12-00A-X35
Rubix:2173810
Hersteller:KQ2T12-00A-X35
EAN:3618036047929
KQ2T12-00A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt) + polypropylen (pp) + messing c3604bd
Anschluss 112
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2T12-00A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Armaturen in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne die bei Klemmverschraubungen übliche Durchflussminderung. Der KQ2-Entriegelungskragen löst sowohl die Spannbacke als auch die Spannhülse und sorgt so für eine geringe Trennkraft, die das Entfernen des Schlauchs erleichtert.

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Entriegelungskragen ermöglicht eine einfache Entfernung der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt) + polypropylen (pp) + messing c3604bd
Anschluss 112
Profilt-steckverbindung
Anschluss 212
Typsteckverbindung
Rohrdurchmesser12 mm
10,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage