734342 Push-ON T-Verschraubung 6X4-R1/4 AG

T-STÜCK, AUSSENGEWINDE, KONISCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:734342
Rubix:3235310
EAN:3660338021954
734342 Push-ON T-Verschraubung 6X4-R1/4 AG

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 734342 Push-ON T-Verschraubung 6X4-R1/4 AG


Anschluss aus vernickeltem Messing. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses. Befestigung mit Mutter. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl, mit einem Druck von maximal 15 bar.
Push-ON T-Verschraubung 6X4-R1/4 AG

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Werkstoffmessing vernickelt
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen