858565 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 4X2.7-R1/8

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE KONISCH, NICHT ORIENTIERBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858565
Rubix:3235273
EAN:3660338136351
858565 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 4X2.7-R1/8

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/8 ''
Anschlussdurchmesser 24 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858565 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 4X2.7-R1/8


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 4X2.7-R1/8

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/8 ''
Anschlussdurchmesser 24 mm
Werkstoffmessing vernickelt
1,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.