858567 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 6X4-R3/8

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE KONISCH, NICHT ORIENTIERBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858567
Rubix:3235282
EAN:3660338136375
858567 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 6X4-R3/8

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr3/8 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858567 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 6X4-R3/8


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 6X4-R3/8

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr3/8 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Werkstoffmessing vernickelt
18,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
22,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen