855.038-10 ES T-Steckverschr., drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 10, ES 1.4404
T-Steckverschraubung drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:855.038-10 ES
Rubix:1635699
Hersteller:135182
EAN:4047322493901


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 a. (außengewinde zylindrisch) |
Dokumente
Produktdetails : 855.038-10 ES T-Steckverschr., drehbar, G3/8 a., Schlauch-Ø 10, ES 1.4404
WINKELVERSCHRAUBUNG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. (außengewinde zylindrisch) |
| Profil | drehbar (swivel type) |
| Anschluss 2 | steckanschluss für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | t-steckverschraubung, drehbar (855.038-10 es) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage