758.014-12 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl-Ø 12

T-Steckverschraubung Click-Clock

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:758.014-12 M
Rubix:1425045
Hersteller:108685
EAN:4047322384766
758.014-12 M T-Steckverschr.»click-clock«, drehbar, G1/4 a., Schl-Ø 12

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/4 bu
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 758.014-12 M T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 a., Schl-Ø 12


T-Steckverschraubung click-clock , drehbar, M5 a., Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt, SW 2 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für den Vakuumbetrieb

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/4 bu
Profilclick-clock
Anschluss 2schlauch-außen-ø 12 mm
Typt-steckverschraubung »click-clock«
Rohrdurchmesser12 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74122000
12,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage