129.038-6 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G3/8 a. Ø6mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:129.038-6
Rubix:340193
Hersteller:109534
EAN:4047322023986




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
Dokumente
Produktdetails : 129.038-6 T-Steckverschr. >Blaue Serie<, L-Form, drehbar, G3/8 a. Ø6mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | t-steckverschr. »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage