148.038-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 6 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:148.038-6
Rubix:1425074
Hersteller:109518
EAN:4047322386944


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 innen |
Dokumente
Produktdetails : 148.038-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 innen, Ø 6 mm
T-Steckverschraubung mit Innengewinde Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g3/8 innen |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | g3/8 innen |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage