131.038-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:131.038-8
Rubix:340297
Hersteller:109482
EAN:4047322025539



Dokumente
Produktdetails : 131.038-8 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 außen Ø 8 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Profil | blaue serie |
| Typ | t-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
