Referenzen
IMI Norgren:C00641000
Rubix:305554


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : C00641000 T-Steckverbindung Seitl 10
T-Steckverbindung Seitl 10
T-Steckverbindung Seitl 10
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | pneufit® c (push-in) |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-einsteckverbindung, seitlich |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort