T-SHIRT MIKRALINAR SW XL PP6238047XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
T-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:281-005-007
Rubix:2689491
Hersteller:0281005007
EAN:4045981036583

Produktdetails : T-SHIRT MIKRALINAR SW XL PP6238047XL, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
schwarz, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
xl
