T-Shirt BP (Bierbaum-Proenen) 1621 171 32 L, Größe: L | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester
T Shirt für Sie Ihn schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1621 171 32 L
Rubix:1540024
EAN:4010365844078

Produktdetails : 1621-171-32 GR.L SCHWARZ T-Shirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
T Shirt für Sie Ihn schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 180 g/m² |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 61091000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen