T-Shirt Hakro 269-010-005, Größe: M | Farbe: Blau
T-Shirt Cotton-Tec 269
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:269-010-005
Rubix:2690076
Hersteller:0269010005
EAN:4045981159619
Produktdetails : COTTON TEC T-SHIRT ROYAL M PP6245005M, 2,5-Lagen-Laminat Twill-Gewebe PES, 180 g/m²
Funktionell, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
royalblau, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | m |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
m

