COTTON TEC T-SHIRT WS 5XL PP62450515XL, 2,5-Lagen-Laminat Twill-Gewebe PES, 180 g/m²
T-Shirt Cotton-Tec 269
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:269-001-011
Rubix:2690055
Hersteller:0269001011
EAN:4045981159374

Produktdetails : COTTON TEC T-SHIRT WS 5XL PP62450515XL, 2,5-Lagen-Laminat Twill-Gewebe PES, 180 g/m²
Funktionell, mit rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 185 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe 5XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 5xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
5xl
