PP6400018XL T-SHIRT COOLMAX TINTE XL T-Shirt COOLMAX, tinte, Gr. XL
T-Shirt Coolmax Tinte
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:0287-034-XL
Rubix:2437681

Produktdetails : PP6400018XL T-SHIRT COOLMAX TINTE XL T-Shirt COOLMAX, tinte, Gr. XL
Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Nackenband. Hergestellt aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann; atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | violett |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | coolmax® pro, mesh aus 100 % polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
