T-Shirt Mascot 50301-250-9888-M, Größe: M | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Baumwolle
T-Shirt Albano schwarz/anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50301-250-9888-M
Rubix:1535773
EAN:5707209563729

Produktdetails : 50301-250-9888 GR. M SCHWARZ/ANTHRAZIT T-shirt Albano 100% BW
Material mit Antipilling verhindert Knötchen, Rippenbündchen am Hals, Nackenbesatz, Schlitze an den Seiten, leicht verlängerter Saum am Rücken
Mascot ALBANO T-Shirt schwarz/anthrazit Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | anthrazit |
| Lange Ärmel | nein |
| Grammatur | 195 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
