C0C710438 T-Schwenkverbindung 3-fach 4 - G3/8 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 4 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C710438
Rubix:305216
Hersteller:C0C710438


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; nbr (vmq-frei); vernickeltes messing; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss |
|---|---|
| Typ | t-schwenkverbindung 3-fach 4 - g3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : C0C710438 T-Schwenkverbindung 3-fach 4 - G3/8 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 4 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; nbr (vmq-frei); vernickeltes messing; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss |
|---|---|
| Typ | t-schwenkverbindung 3-fach 4 - g3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Druck | 10 bar |
| Anschluss 1 | ø 4 mm rohr/schlauch (außen) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Anschluss 2 | g3/8 (iso g) |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort