C0H711238 T-Schwenkverbindung 3-fach 12 - R3/8 Pneufit C

T-Schwenkverbindung 3-fach 12 - R3/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C0H711238
Rubix:305788
C0H711238 T-Schwenkverbindung 3-fach 12 - R3/8 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); vernickelter messinggewindeteil; pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring)
Typc0h711238
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C0H711238 T-Schwenkverbindung 3-fach 12 - R3/8 Pneufit C


T-Schwenkverbindung 3-fach 12 - R3/8 Pneufit C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe); vernickelter messinggewindeteil; pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring)
Typc0h711238
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Druck10 bar
Anschluss 112 mm
Max. Temperatur60 °C
Anschluss 2r3/8
Zolltarifcode73079980
21,63 exkl. MwSt.
/ Stück
25,74 inkl. MwSt.