C0C711048 T-Schwenkverbindung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C711048
Rubix:305650


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (vmq-frei) (dichtungen & o-ringe); vernickeltes messing (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 |
Produktdetails : C0C711048 T-Schwenkverbindung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
T-Schwenkverbindung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (vmq-frei) (dichtungen & o-ringe); vernickeltes messing (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | g1/2 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-schwenkverbindung 3-fach |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort