175.018-6 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:175.018-6
Rubix:340812
Hersteller:109776
EAN:4047322199636




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 175.018-6 T-MehrfachverteileR, 6-fach, drehbar, R1/8 a. Ø6mm
T-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 6-fach, drehbar, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | t-mehrfachverteiler |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage