K0180.18012 T-Griff, Form:K, Kunststoff
T-Griffe, Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0180.18012
Rubix:517314
EAN:4059245116041



Dokumente
Produktdetails : K0180.18012 T-Griff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Thermoplast glasfaserverstärkt, schwarz. Gewindebuchse Messing.Auf Anfrage: Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 500).
T-Griff, Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 52 g |
|---|---|
| Länge | 39,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen