Referenzen
Kipp:K0195.120063
Rubix:118138
EAN:4059245122905



Dokumente
Produktdetails : K0195.120063 Bügelgriff, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbglänzend.Bestellbeispiel: K0195.120061Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 147 g |
|---|---|
| Länge | 144 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen