Referenzen
Elesa+Ganter:GN 424.5-10-64
Rubix:643471
Hersteller:GN 424.5-10-64
EAN:4045525246348





Produktdetails : GN424.5-10-64 Bogengriff, Edelstahl
Edelstahl-Bogengriffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Länge | 64 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
