GN7336.5-34-M6-15-KU Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift/Kunststoff-Druckzapf.

Rändelgriffschraube mit Druckzapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 7336.5-34-M6-15-KU
Rubix:796575
Hersteller:GN 7336.5-34-M6-15-KU
EAN:4045525855373
GN7336.5-34-M6-15-KU Rändelgriff m. Edelstahl-Gewindestift/Kunststoff-Druckzapf.

Technische Zusammenfassung

Länge15 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN7336.5-34-M6-15-KU Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindestift/Kunststoff-Druckzapf.


Rändelgriff m. Edelstahl-Gewindestift/Kunststoff-Druckzapf.

Technische Informationen


Attribute
Länge15 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
4,54 exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge