Griff Kipp K0180.27110X20, Länge: 20 mm
T-Griffe, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0180.27110X20
Rubix:517322
EAN:4059245116126



Dokumente
Produktdetails : K0180.27110X20 T-Griff, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
T-Griff, Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 54 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen