Griff Elesa+Ganter GN 565.1-20-160-RS, Länge: 160 mm
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.1-20-160-RS
Rubix:792814
Hersteller:GN 565.1-20-160-RS
EAN:4045525831124



Produktdetails : GN565.1-20-160-RS Bügelgriff, Aluminium
Bügelgriffe GN 565.1 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
