GN3663-42-M8-16-2.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube

Drehmoment-Rändelgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-42-M8-16-2,5
Rubix:1862930
Hersteller:3663-42-M8-16-2,5
EAN:4045525094352
GN3663-42-M8-16-2.5 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-42-M8-16-2.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube


Drehmomentbegrenzende Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentmechanische System des Rändelknopfs ein „over-engagement“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System derart, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
41,99 exkl. MwSt.
/ Stück
49,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen