K1018.4003011 Rohrgriff, einstellbar, Form:A, Aluminium
Rohrgriffe einstellbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1018.4003011
Rubix:1430706
EAN:4059245217496



Dokumente
Produktdetails : K1018.4003011 Rohrgriff, einstellbar, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Griffrohr EN AW-6060. Haltestück EN AW-6063. Abdeckkappen Thermoplast. Gewindestift ISO 4766-14H.Ausführung: Ausführung A: Griffrohr naturfarben eloxiert. Haltestück naturfarben eloxiert. Endstück (Griffrohr) schwarz. Abdeckkappe (Haltestück) lichtgrau. Ausführung B: Griffrohr naturfarben eloxiert. Haltestück schwarz eloxiert. Endstück (Griffrohr) schwarz. Abdeckkappe (Haltestück) schwarz.Hinweis: Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert. Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden. Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max. Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden. Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Rohrgriff einstellbar Form A, L=400
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 345 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76082081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage