9559620070 T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T40x200mm
T-Griff-Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:59000070, 9559000070
Rubix:2898308
Hersteller:4317784664134
EAN:4317784633116
Produktdetails : 9559620070 T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T40x200mm
T-Griff-Schraubendreher mit Seitenabtrieb T40x200mm FORMAT
Schraubendreher mit Quergriff für TORX® Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb.
Schraubendreher mit Quergriff für TORX® Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, ergonomisch geformt, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | torx-profil |
|---|---|
| Abdruckgröße | t40 |
| Klingenlänge | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

