55.014-6-E T-Einschraubverschr. drehbaRG1/4 a. MS vern. Ø6mm
T-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:55.014-6-E
Rubix:802078
Hersteller:116214
EAN:4047322183864


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 55.014-6-E T-Einschraubverschr. drehbaRG1/4 a. MS vern. Ø6mm
T-Einschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen