14.514-10 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/4 a., f.Schlauch 10/8
T-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.514-10
Rubix:340417
Hersteller:110603
EAN:4047322027007




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch innen-ø 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 14.514-10 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/4 a., f.Schlauch 10/8
T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch innen-ø 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | 10/8 |
| Anschluss 2 | für schlauch außen-ø 10 mm |
| Gewindeart | bsp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage