14.118-5 T-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 5/3, MS vern.
T-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.118-5
Rubix:340396
Hersteller:110586
EAN:4047322026772




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 ag (konisch) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 14.118-5 T-Einschraubverschraubung, R1/8 a., f.Schlauch 5/3, MS vern.
T-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2, für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 ag (konisch) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Anschluss 2 | schlauch 5/3 mm (außen-ø 5 mm) |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage