16B-3 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Synergy 16B-3 Dreifach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:GY16B3S12I
Rubix:2074794

Produktdetails : 16B-3 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Gekröpftes Glied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,07 g |
|---|---|
| Kette | gy16b3 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage