507XH-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:507-XH
Rubix:1577415
EAN:5412571216035
507XH-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge50,7 ''
Riemenbreite330 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 507XH-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge50,7 ''
Riemenbreite330 mm
Zahnteilung22,22 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);nylon;gummi
Anzahl Zähne58
Höhe11,4 mm
Wirklänge (mm)1287,78 mm
Zolltarifcode40103900
729,30 exkl. MwSt.
/ 330 Millimeter
867,87 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar