1260XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:1260 XH 200
Rubix:1576240
Hersteller:925751126
EAN:5412571226355
1260XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge126 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1260XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge126 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung22,22 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne144
Höhe11,4 mm
Wirklänge (mm)3200,4 mm
Zolltarifcode40103900
291,51 exkl. MwSt.
/ Stück
346,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen