1000H-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:1000 H 1300
Rubix:1577188
Hersteller:925450287

Produktdetails : 1000H-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 100 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2540 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
2,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
