1700H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:1700 H 200
Rubix:1576378
Hersteller:925744170
EAN:5412571226010



Produktdetails : 1700H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 170 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 340 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 4318 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage