440H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:440 H 075
Rubix:1576799
Hersteller:927754078
EAN:5412571264302

Produktdetails : 440H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 44 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 88 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1117,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage